詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-92

品名 : 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(2点吊/シート付)

カタログ訂正

26/03/04 ●シートに水抜き穴はありません。(No.57 1254)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 WMS1.5×12
サイズ 1.5m×1.5m 目合 120mm
つり手長さ 1.3m 最大荷重 3000kg未満
鍛造リング R-22 重量 19kg
仕様 シート有 材質 本体:スチール
シート:綿帆布
追加説明
カタログ価格

89,600 (税抜)/ 98,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 06:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1742ページ
バリエーション一覧
EA981WM-91 1.2x1.2m ワイヤーモッコ(2点吊/シート付)
EA981WM-92 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(2点吊/シート付)
EA981WM-93 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(2点吊/シート付)
ウェブカタログ画像
  • ①縦・横一回交互差し 6×24 φ9\n②枠ワイヤー φ12\n③つり手 6×24 φ12(ロック)\n④たすき 6×24 φ9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top