品番 : EA981WM-93
品名 : 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(2点吊/シート付)
カタログ訂正
26/03/04 ●シートに水抜き穴はありません。(No.57 1254)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | WMS1.8×12 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.8m×1.8m | 目合 | 120mm |
| つり手長さ | 1.35m | 最大荷重 | 3000kg未満 |
| 鍛造リング | R-22 | 重量 | 30kg |
| 仕様 | シート有 | 材質 | 本体:スチール シート:綿帆布 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
111,200 円(税抜)/ 122,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WM-91 1.2x1.2m ワイヤーモッコ(2点吊/シート付) |
| EA981WM-92 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(2点吊/シート付) |
| EA981WM-93 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(2点吊/シート付) |
ウェブカタログ画像
拡大
