品番 : EA981WM-97
品名 : 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)
仕様
| サイズ | 1.5×1.5m | 吊り手長さ | 1.13m |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 2.5t ※あくまでも目安です。 |
目合 | 120mm |
| ワイヤー径 | 吊り手:12mm 中目:9mm |
材質 | ワイヤー:鉄 シート:綿 |
| 重量 | 20kg | 仕様 | シート付き |
| ワイヤーとシートが一体型になったワイヤーモッコ | |||
| シートに水抜き穴はついていません。 | |||
| ※本製品はワイヤーとシートが一体型のため、未使用の状態でもシートにワイヤーの油などが付着していますが、製品としては問題ありません。 | |||
| ※積み荷は片寄らないようにモッコ中央部に乗せ、シートを破る恐れのあるものを無造作に入れる事のないようご注意ください。 | |||
| ※ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,300 円(税抜)/ 68,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WM-96 1.2x1.2m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付) |
| EA981WM-97 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付) |
| EA981WM-98 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
