詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-98

品名 : 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)

仕様

サイズ 1.8×1.8m 吊り手長さ 1.35m
重量 25kg 材質 ワイヤー:鉄
シート:綿
使用荷重 2.5t
※あくまでも目安です。
目合 120mm
仕様 シート付 ワイヤー径 吊り手:12mm
中目:9mm
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。
比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、
比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。
積み荷は片寄らないようにモッコ中央部に乗せ、
シートを破る恐れのあるものを無造作に入れる事のないようご注意ください。
ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、
定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。
積み荷の下には絶対に入らないでください。
ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
【ご注意ください】
本製品はワイヤーとシートが一体型の為、
未使用の状態でもシートにワイヤーの油などが付着しております。
製品としては問題ありませんのでご了承ください。
シートに水抜き穴はついていません。
追加説明
カタログ価格

76,600 円(税抜)/ 84,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1742ページ
バリエーション一覧
EA981WM-96 1.2x1.2m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)
EA981WM-97 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)
EA981WM-98 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA981WM-96です。
  • ※画像はEA981WM-96です。
  • ワイヤー・シート一体型の為、未使用時でもシートにワイヤーの油などの付着があります。

資料

注意
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top