品番 : EA981WN-141
品名 : 280x280x350mm 一斗缶用バッグ(1個用)
仕様
| 容量 | 一斗缶1缶 | サイズ(mm) | 280×280×350(H) |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 800 | 材質 | 外側:ナイロン 内側:ターポリン 底板:ポリプロピレン |
| 開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。 | |||
| 底面に1mmのPP板を採用。 | |||
| 安定感抜群の吊り手アイ型を採用。 | |||
| 強度試験済で安心して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1753ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WN-141 280x280x350mm 一斗缶用バッグ(1個用) |
| EA981WN-142 530x280x350mm 一斗缶用バッグ(2個用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA981WN-143 : φ350x750mm ペール缶用バッグ |
| 仕様別商品 | EA981WN-144 : 630x350x350mm 足場手摺用荷揚バッグ |
| 仕様別商品 | EA981WN-145 : 630x470x600mm 足場手摺用荷揚バッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
