品番 : EA981WN-145
品名 : 630x470x600mm 足場手摺用荷揚バッグ
仕様
| サイズ(mm) | 630×470×600(H) | 耐荷重 | 120kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 外側:ナイロン 内側:ターポリン 底板:ポリプロピレン |
容量(L) | 177 |
| 重量(g) | 3500 | ||
| 足場手摺の荷揚に特化したバッグです。 | |||
| 自立するため荷物の出し入れがスムーズに行えます。 | |||
| 底面はPVCコートのPP板を採用で突破り事故のリスクを軽減します。 | |||
| 横入れで使えば手摺に最適サイズです。 | |||
| 折り畳みが可能で持ち運びがラクラク。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1753ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WN-144 630x350x350mm 足場手摺用荷揚バッグ |
| EA981WN-145 630x470x600mm 足場手摺用荷揚バッグ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA981WN-141 : 280x280x350mm 一斗缶用バッグ(1個用) |
| 仕様別商品 | EA981WN-142 : 530x280x350mm 一斗缶用バッグ(2個用) |
| 仕様別商品 | EA981WN-143 : φ350x750mm ペール缶用バッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
