詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WR-11N

品名 : 0.5ton x 1.0m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)

台付け用・玉掛用と多方面に利用できます。

仕様

メーカー スリーエッチ 使用荷重 0.5t
有効長 1m 材質 SS400
ワイヤー径 9mm ワイヤー構成 6×24
フックの口開き 24mm フックの重さ 200g
1本吊
ラッチ無
追加説明
カタログ価格

2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1744ページ
バリエーション一覧
EA981WR-11N 0.5ton x 1.0m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)
EA981WR-11.5N 0.5ton x 1.5m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)
EA981WR-12N 0.5ton x 2.0m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)
EA981WR-12.5N 0.5ton x 2.5m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:37、B:19、C:9、D:72、E:24\nF:-、G:19、H:21、K:14、L:110、R:82

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top