品番 : EA981WR-12
品名 : 0.5ton x 2.0m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付)
台付け用・玉掛用と多方面に利用できます。
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 使用荷重 | 0.5t |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 2m | 材質 | SS400 |
| ワイヤー径 | 9mm | ワイヤー構成 | 6×24 |
| フックの口開き | 23mm | フックの重さ | 200g |
| 1本吊 | |||
| ラッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/15 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1744ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WR-11 0.5ton x 1.0m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) |
| EA981WR-11.5 0.5ton x 1.5m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) |
| EA981WR-12 0.5ton x 2.0m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) |
| EA981WR-12.5 0.5ton x 2.5m フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) |
