品番 : EA981WS-103
品名 : ワイヤースリング用替ラッチキット(3tフック用)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 23×55×25 | メーカー | スリーエッチ |
|---|---|---|---|
| 型番 | LK3 | 重量(g) | 30 |
| 材質 | 鉄 | 適合品番 | EA987FB-30 |
| ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。 | |||
| 3tのフックに対応します。 | |||
| メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/12 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WS-101 ワイヤースリング用替ラッチキット(0.25t~1tフック用) |
| EA981WS-102 ワイヤースリング用替ラッチキット(1.5t・2tフック用) |
| EA981WS-103 ワイヤースリング用替ラッチキット(3tフック用) |
| EA981WS-105 ワイヤースリング用替ラッチキット(5tフック用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA987FB-30 : 3.0ton アイフック(ラッチ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
