品番 : EA981WS-102
品名 : ワイヤースリング用替ラッチキット(1.5t・2tフック用)
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 19×20×43 | メーカー | スリーエッチ |
---|---|---|---|
型番 | LK2 | 重量(g) | 15 |
材質 | 鉄 | 適合品番 | EA981WT-21-33、EA987FB-15、20 |
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。 | |||
1.5t、2tのフックに対応します。 | |||
メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/08 12:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 1793ページ 1805ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA981WS-101 ワイヤースリング用替ラッチキット(0.25t~1tフック用) |
EA981WS-102 ワイヤースリング用替ラッチキット(1.5t・2tフック用) |
EA981WS-103 ワイヤースリング用替ラッチキット(3tフック用) |
EA981WS-105 ワイヤースリング用替ラッチキット(5tフック用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)