品番 : EA987FB-15
品名 : 1.5ton アイフック(ラッチ付)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | EL1.5 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(t) | 1.5 | 口の開き(mm) | 27 |
| リング内径(mm) | 28 | 全長(mm) | 141 |
| 材質 | スチール(クロメートメッキ) | 破断荷重 | 7.5t |
| 重量 | 0.5kg | 用途 | 土木・建設・建築工事の現場 ワイヤー・チェーン・ロープなどの先端金具 ウィンチ用・フック付ワイヤー・牽引用 |
| 安全ラッチ付 | |||
| クロメートメッキ加工なので見た目にもよく、 直接手に触っても汚れにくく錆びにくい。 | |||
| 小型で軽量・コンパクトにできています。 | |||
| 安全係数は、使用荷重の4倍以上(JIS規格は4倍です) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/07 05:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA981WS-102 : ワイヤースリング用替ラッチキット(1.5t・2tフック用) |
