品番 : EA987FB-2
品名 : 0.25ton アイフック(ラッチ付)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | EL0.25 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(t) | 0.25 | 口の開き(mm) | 23 |
| リング内径(mm) | 14 | 全長(mm) | 91 |
| 材質 | スチール(クロメートメッキ) | 重量(kg) | 0.16 |
| 安全ラッチ付 | |||
| 口幅が広く胴部が丸くなっており穴に入りやすくなっています。 | |||
| クロメートメッキ加工なので見た目にもよく、 直接手に触っても汚れにくく錆びにくい。 | |||
| 小型で軽量・コンパクトにできています。 | |||
| 安全係数は、使用荷重の4倍以上(JIS規格は4倍です) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/01/12 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA981WS-101 : ワイヤースリング用替ラッチキット(0.25t~1tフック用) |
