品番 : EA981WT-32
品名 : 2.0 tonx1.5m ワイヤースリング(4本懸け)
カタログ訂正
24/02/02 (誤)有効長さ→(正)ワイヤー長 (No.55 9043)
仕様
メーカー | スリーエッチ | 使用荷重(t) | 2.0(吊角度30°) 2.0(吊角度60°) |
---|---|---|---|
ワイヤー長(m) | 1.5 | 吊り環 | 線径:25mm 内径:100mm |
ワイヤー径 | 12mm | フック口開き | 24mm |
4本吊 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 15:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1811ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA981WS-102 : ワイヤースリング用替ラッチキット(1.5t・2tフック用) |
拡大
※画像は、EA981WT-11です。