詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WT-33

品名 : 2.0 tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)

仕様

メーカー スリーエッチ 使用荷重(t) 2.0(吊角度30°)
2.0(吊角度60°)
ワイヤー長(m) 2.0 吊り環 線径:25mm
内径:100mm
ワイヤー径 12mm フック口開き 24mm
4本吊
ラッチ付
追加説明
カタログ価格

35,100 (税抜)/ 38,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/12 01:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1744ページ
バリエーション一覧
EA981WT-11 0.84tonx1.0m ワイヤースリング(4本懸け)
EA981WT-12 0.84tonx1.5m ワイヤースリング(4本懸け)
EA981WT-13 0.84tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)
EA981WT-21 1.5 tonx1.0m ワイヤースリング(4本懸け)
EA981WT-31 2.0 tonx1.0m ワイヤースリング(4本懸け)
EA981WT-32 2.0 tonx1.5m ワイヤースリング(4本懸け)
EA981WT-33 2.0 tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA981WT-11です。
  • ※画像は、EA981WT-11です。
  • サイズ(mm)\nA:44、B:23、C:10.5、D:81、E:24、F:22\nG:22、H:25、K:16、L:125、R:92

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top