品番 : EA981WT-11
品名 : 0.84tonx1.0m ワイヤースリング(4本懸け)
仕様
メーカー | スリーエッチ | 使用荷重(t) | 0.77(吊角度30°) 0.69(吊角度60°) |
---|---|---|---|
使用荷重(1本吊時) | 0.27t | ワイヤー長(m) | 1.0 |
吊り環 | 線径:16mm 内径:70mm |
ワイヤー径 | 6mm |
フック口開き | 23mm | ||
4本吊 | |||
ラッチ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1793ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA981WS-101 : ワイヤースリング用替ラッチキット(0.25t~1tフック用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)