詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WS-12

品名 : 0.57tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)

仕様

メーカー スリーエッチ 使用荷重(t) 0.52(吊角度30°)
0.46(吊角度60°)
ワイヤー長(m) 1.5 吊り環 線径:13mm
内径:50mm
ワイヤー径 6mm フック口開き 23mm
2本吊
ラッチ付
追加説明
カタログ価格

7,930 (税抜)/ 8,723 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/12 06:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1744ページ

代替品

EA981FD-12A
  • 品番

    EA981FD-12A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA981WS-11 0.57tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-12 0.57tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-13 0.57tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-21 1.0 tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-22 1.0 tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-32 1.4 tonx1.5m ワイヤースリング(2本懸け)
EA981WS-33 1.4 tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA981WS-11です。
  • ※画像は、EA981WS-11です。
  • サイズ(mm)\nA:37、B:19、C:9、D:72、E:23、F:18\nG:19、H:21、K:14、L:110、R:82

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top