品番 : EA981WS-13
品名 : 0.57tonx2.0m ワイヤースリング(2本懸け)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 使用荷重(t) | 0.52(吊角度30°) 0.46(吊角度60°) |
|---|---|---|---|
| ワイヤー長(m) | 2.0 | 吊り環 | 線径:13mm 内径:50mm |
| ワイヤー径 | 6mm | フック口開き | 23mm |
| 2本吊 | |||
| ラッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/12 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1744ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA981WS-101 : ワイヤースリング用替ラッチキット(0.25t~1tフック用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA981WS-11です。

