品番 : EA981ZA-3
品名 : 100x1000mm 滑止ラバー(フォークリフト用/白ゴム/2枚
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | FC-LWH |
---|---|---|---|
タイプ | 白色ラフトップ | 用途 | 木製品、大理石、墓石等 |
サイズ | 100(W)×1000(L)×8(T)mm | 材質 | ゴム |
入数 | 2巻入り | ||
強力マグネットシート付 | |||
滑り、割れ、衝撃を防止します。 | |||
柔らかく滑りにくい。 | |||
木製品、大理石、墓石等の加工品はもちろん、白色ゴム仕様なので色汚れしにくく、製品等の運搬にも適しています。 | |||
裏面は全面マグネットラバー付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 00:56現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1734ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA981ZA-1 100x1000mm 滑止ラバー(フォークリフト用/ラフトップ/2枚 |
EA981ZA-2 100x1000mm 滑止ラバー(フォークリフト用/突起/2枚) |
EA981ZA-3 100x1000mm 滑止ラバー(フォークリフト用/白ゴム/2枚 |