品番 : EA982AA-11
品名 : 25mmx1.8m/300kg ベルト荷締機(自動巻取式)
荷締め時にベルトを自動で調整
仕様
| 使用荷重 | 300kg | ベルト長 | 固定側:110mm、 調整側:1.8m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×0.8mm | フック内径 | 22mm |
| 材質 | ベルト:ポリエステル バックル・フック:スチール |
||
| 自動巻取り式で荷締作業を素早く簡単に! | |||
| 収納時もラクラク自動巻取り | |||
| バックル内にベルトが収納されているので、荷締め後のベルト余りがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1718ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982AA-11 25mmx1.8m/300kg ベルト荷締機(自動巻取式) |
| EA982AA-12 25mmx3.0m/300kg ベルト荷締機(自動巻取式) |
| EA982AA-13 50mmx3.0m/750kg ベルト荷締機(自動巻取式) |

