品番 : EA982AA-16
品名 : 25mmx1.8m/300kg ベルト荷締機(自動巻取式)
荷締め時にベルトを自動で調整
仕様
| ベルト材質 | ポリエステル | 使用荷重 | 300kg |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 固定側:110mm、 調整側:1.8m |
ベルト(幅×厚み) | 25×0.8mm |
| フック内径 | 19mm | ||
| バックル内にベルトが収納されているので、荷締め後のベルト余りがありません。 | |||
| スチールバックル | |||
| 収納時もラクラク自動巻取り | |||
| 自動巻取り式で荷締作業を素早く簡単に! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1718ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982AA-16 25mmx1.8m/300kg ベルト荷締機(自動巻取式) |
| EA982AA-17 25mmx3.0m/300kg ベルト荷締機(自動巻取式) |
| EA982AA-18 50mmx3.0m/750kg ベルト荷締機(自動巻取式) |

