詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982AA-18

品名 : 50mmx3.0m/750kg ベルト荷締機(自動巻取式)

荷締め時にベルトを自動で調整

仕様

ベルト材質 ポリエステル 使用荷重 750kg
ベルト長 固定側:200mm、
調整側:3m
ベルト(幅×厚み) 50×1mm
バックル内にベルトが収納されているので、荷締め後のベルト余りがありません。
スチールバックル
収納時もラクラク自動巻取り
自動巻取り式で荷締作業を素早く簡単に!
追加説明
カタログ価格

5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 118

(2026/10/06 13:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1718ページ

代替品

EA982AA-13
  • 品番

    EA982AA-13

  • コメント

    フックの形状違い

バリエーション一覧
EA982AA-16 25mmx1.8m/300kg ベルト荷締機(自動巻取式)
EA982AA-17 25mmx3.0m/300kg ベルト荷締機(自動巻取式)
EA982AA-18 50mmx3.0m/750kg ベルト荷締機(自動巻取式)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:3.000、 B:50

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top