詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982AB-75

品名 : 58mmx 6m/2t ベルト荷締機(ラチェット式/両端アイ)

仕様

メーカー テザック 型番 R80E 010-050A
使用荷重 2,000kg ベルト長(固定側) 1m
ベルト長(調整側) 5m ベルト(幅×厚み) 58×4.4mm
ベルト材質 ポリエステル
スチールバックル
ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。
荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。
また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。
近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
追加説明
カタログ価格

31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 23:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1719ページ
バリエーション一覧
EA982AB-75 58mmx 6m/2t ベルト荷締機(ラチェット式/両端アイ)
EA982AB-76 58mmx 7m/2t ベルト荷締機(ラチェット式/両端アイ)
EA982AB-77 58mmx 8m/2t ベルト荷締機(ラチェット式/両端アイ)
EA982AB-78 58mmx 9m/2t ベルト荷締機(ラチェット式/両端アイ)
EA982AB-79 58mmx10m/2t ベルト荷締機(ラチェット式/両端アイ)
EA982AB-80 58mmx11m/2t ベルト荷締機(ラチェット式/両端アイ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA982AB-77です
  • ※画像はEA982AB-77です
  • バックル寸法\n単位(mm)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top