品番 : EA982AB-76
品名 : 58mmx 7m/2t ベルト荷締機(ラチェット式/両端アイ)
仕様
| メーカー | テザック | 型番 | R80E 010-060A |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 2,000kg | ベルト長(固定側) | 1m |
| ベルト長(調整側) | 6m | ベルト(幅×厚み) | 58×4.4mm |
| ベルト材質 | ポリエステル | ||
| スチールバックル | |||
| ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。 | |||
| 荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。 | |||
| また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。 | |||
| 近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1719ページ | ||||
