品番 : EA982B-25
品名 : 50mmx8.0m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)
仕様
| 色 | 赤 | 使用荷重 | 1650kg |
|---|---|---|---|
| ベルトの長さ | 8m | ベルト(幅×厚み) | 50×3.0mm |
| ベルト材質 | ポリエステル | 重量 | 2.12kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 356 (2026/11/09 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1720ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982B-21 35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤) |
| EA982B-25 50mmx8.0m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤) |

