詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982B-93

品名 : 25mmx3.0m/ 200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

仕様

ベルト材質 ポリエステル 使用荷重 200kg
ベルト長 3m ベルト(幅×厚み) 25×1mm
樹脂バックル
樹脂製バックルで軽量です。
追加説明
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 411

(2026/09/10 10:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1720ページ 2547ページ
バリエーション一覧
EA982B-93 25mmx3.0m/ 200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)
EA982B-95 25mmx 5.0m/200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top