品番 : EA982B-95
品名 : 25mmx 5.0m/200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)
仕様
| ベルト材質 | ポリエステル | 使用荷重 | 200kg |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 5m | ベルト(幅×厚み) | 25×1mm |
| 樹脂バックル | |||
| 樹脂製バックルで軽量です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,000 (2026/10/06 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1720ページ 2547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982B-93 25mmx3.0m/ 200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD) |
| EA982B-95 25mmx 5.0m/200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD) |
