詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-173

品名 : 25mmx3m/45kg 荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック)

仕様

使用荷重 45kg ベルト長 3m
ベルト(幅×厚み) 25×1.65mm ベルト材質 ナイロン
バックル部分は錆びにくいステンレス製
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
追加説明
カタログ価格

5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1721ページ
バリエーション一覧
EA982BA-173 25mmx3m/45kg 荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック)
EA982BA-176 25mmx6m/45kg 荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック)
EA982BA-179 25mmx9m/45kg 荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 【ステッチ部補強イメージ】\nX状に二重縫い補強がされています
  • A:25.4mm   X:43.4mm\nY:3m     Z:34.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top