品番 : EA982BA-179
品名 : 25mmx9m/45kg 荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック)
仕様
| 使用荷重 | 45kg | ベルト長 | 9m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.65mm | ベルト材質 | ナイロン |
| バックル部分は錆びにくいステンレス製 | |||
| ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BA-173 25mmx3m/45kg 荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック) |
| EA982BA-176 25mmx6m/45kg 荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック) |
| EA982BA-179 25mmx9m/45kg 荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
