品番 : EA982BA-37G
品名 : 25mmx6.0m 荷締ストラップ(OD)
仕様
| 使用荷重 | 50kg | ベルト長 | 6m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.2mm | ベルト材質 | ポリエステル |
| スチールバックル | |||
| OD色ベルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 517 (2026/11/21 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ 2542ページ 2547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BA-35G 25mmx2.0m 荷締ストラップ(OD) |
| EA982BA-36G 25mmx4.0m 荷締ストラップ(OD) |
| EA982BA-37G 25mmx6.0m 荷締ストラップ(OD) |
