詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-36G

品名 : 25mmx4.0m 荷締ストラップ(OD)

仕様

使用荷重 50kg ベルト長 4m
ベルト(幅×厚み) 25×1.2mm ベルト材質 ポリエステル
スチールバックル
OD色ベルト
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 395

(2026/10/06 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1721ページ 2542ページ 2547ページ
バリエーション一覧
EA982BA-35G 25mmx2.0m 荷締ストラップ(OD)
EA982BA-36G 25mmx4.0m 荷締ストラップ(OD)
EA982BA-37G 25mmx6.0m 荷締ストラップ(OD)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top