詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-51

品名 : 25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)

仕様

使用荷重 20kg ベルト材質 ポリエステル
ベルト(幅×厚み) 25×1.4mm バックル材質 樹脂
全長 2m 色 赤
積荷の荷締め、固定用
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 603

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1721ページ

代替品

EA982BA-52
バリエーション一覧
EA982BA-51 25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)
EA982BA-52 25mmx2.0m 荷締ストラップ(黒)
EA982BA-56 25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤)
EA982BA-57 25mmx4.0m 荷締ストラップ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top