品番 : EA982BA-57
品名 : 25mmx4.0m 荷締ストラップ(黒)
仕様
| 使用荷重 | 20kg | ベルト材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.4mm | バックル材質 | 樹脂 |
| 全長 | 4m | 色 | 黒 |
| 積荷の荷締め、固定用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 370 (2026/10/31 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BA-51 25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤) |
| EA982BA-52 25mmx2.0m 荷締ストラップ(黒) |
| EA982BA-56 25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤) |
| EA982BA-57 25mmx4.0m 荷締ストラップ(黒) |
