詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-5B

品名 : 25mmx2.5m/180kg 荷締ストラップ(黒/2本組)

仕様

使用荷重 180kg ベルト長 固定側:0.72m、調整側:1.7m
ベルト(幅×厚み) 25×1.16mm ベルト材質 ポリエステル
フック口幅 28mm 入数 2本
フック長 100mm
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

3,380 (税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/03 01:39現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1770ページ

代替品

EA982B-11G
  • 品番

    EA982B-11G

  • コメント

    違い:入数・使用荷重・ベルト長等

ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • ベルト長:固定側
  • ベルト長:調整側\n

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top