品番 : EA982BB-12A
品名 : 225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)
仕様
| 使用荷重 | 225kg | ベルトの長さ | 固定側:0.19m、調整側:4.2m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×0.9mm | ベルト材質 | ポリエステル |
| フック径 | φ10mm | フック長 | 100mm |
| フック口幅 | 28mm | フック材質 | 鉄 |
| 重量 | 約750g | ||
| 荷物の固定用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/11/09 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-11A 180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙) |
| EA982BB-12A 225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) |
| EA982BB-13A 225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰) |
