品番 : EA982BB-13A
品名 : 225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰)
仕様
| 積荷の荷締、固定用 | |||
| 材質 | ポリエステル | 使用荷重 | 227kg |
|---|---|---|---|
| 固定側 | 0.21m | 調整側 | 4.15m |
| ベルト(幅×厚み) | 50×0.8mm | フック長 | 100mm |
| フック口幅 | 28mm | 重量 | 約880g |
| 鉄製フックφ10mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/09 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-11A 180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙) |
| EA982BB-12A 225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) |
| EA982BB-13A 225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰) |
