品番 : EA982BB-31
品名 : 199kg/25mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 199kg | 固定側 | 約0.3m |
|---|---|---|---|
| 調整側 | 約1.2m | ベルト(幅×厚み) | 25×1.65mm |
| フック口開き | 15mm | ベルト材質 | ナイロン |
| 重量 | 417.3g | ||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| ステンレス製のラチェットバックル、ハーネスクリップ2個、ナイロン製のベルトで構成されています。 | |||
| ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1717ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-31 199kg/25mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-32 199kg/25mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-33 199kg/25mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

