詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BB-33

品名 : 199kg/25mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)

仕様

使用荷重 199kg 固定側 約0.3m
調整側 約5.7m ベルト(幅×厚み) 25×1.65mm
フック口開き 15mm ベルト材質 ナイロン
重量 612.3g
船舶、産業用途に適しています。
ステンレス製のラチェットバックル、ハーネスクリップ2個、ナイロン製のベルトで構成されています。
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
追加説明
カタログ価格

6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/20 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1717ページ
バリエーション一覧
EA982BB-31 199kg/25mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-32 199kg/25mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-33 199kg/25mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【ステッチ部補強イメージ】\nX状に二重縫い補強がされています
  • A:25.4mm   X:47.7mm\nY:6.0m   Z:42.1mm
  • フック部サイズ\nA:7.9㎜   B:13㎜\nC:80㎜   D:14㎜
  • ※デザインはイメージです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top