品番 : EA982BB-38
品名 : 158kg/25mmx 5.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 158kg | 固定側 | 0.25m |
|---|---|---|---|
| 調整側 | 5.2m | ベルト(幅×厚み) | 25×1.65mm |
| ベルト材質 | ナイロン | フック内径 | 20mm |
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1766ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-38 158kg/25mmx 5.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-40 158kg/25mmx10.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

