詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BB-40

品名 : 158kg/25mmx10.0m ベルト荷締機(ステンレス製)

仕様

使用荷重 158kg 固定側 0.25m
調整側 10.0m ベルト(幅×厚み) 25×1.65mm
フック内径 20mm ベルト材質 ナイロン
船舶、産業用途に適しています。
ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
追加説明
カタログ価格

6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1717ページ
バリエーション一覧
EA982BB-38 158kg/25mmx 5.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-40 158kg/25mmx10.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【ステッチ部補強イメージ】\nX状に二重縫い補強がされています

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top