品番 : EA982BB-63
品名 : 25mmx3m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式)
カタログ訂正
●ベルト材質…(誤)ナイロン、ポリエステル (正)ナイロン (No.57 9048)
仕様
| 使用荷重 | 199kg | ベルト長 | 3m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.65mm | ベルト材質 | ナイロン |
| 重量 | 331.1g | ||
| バックル部分は錆びにくいSUS304製 | |||
| エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。 | |||
| ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 95 (2026/10/06 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1720ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-63 25mmx3m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982BB-64 25mmx4.5m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982BB-66 25mmx6m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982BB-69 25mmx9m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA982BS-25 : 25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製) |
