詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BB-69

品名 : 25mmx9m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式)

カタログ訂正

●ベルト材質…(誤)ナイロン、ポリエステル (正)ナイロン (No.57 9048)

仕様

使用荷重 199kg ベルト長 9m
ベルト(幅×厚み) 25×1.65mm ベルト材質 ナイロン
重量 598g
バックル部分は錆びにくいSUS304製
エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
追加説明
カタログ価格

4,720 (税抜)/ 5,192 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/21 17:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1720ページ
バリエーション一覧
EA982BB-63 25mmx3m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982BB-64 25mmx4.5m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982BB-66 25mmx6m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982BB-69 25mmx9m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 【ステッチ部補強イメージ】\nX状に二重縫い補強がされています
  • A:25.4mm   X:47.7mm\nY:9m   Z:42.1mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top