詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BB-87

品名 : 748kg/50mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)

仕様

使用荷重 748kg 固定側 0.43m
調整側 4.8m ベルト(幅×厚み) 50×1.65mm
フック口開き 22mm 材質 ナイロン
重量 2036g
船舶、産業用途に適しています。
ステンレス製のラチェットバックル、ハーネスクリップ2個、ナイロン製のベルトで構成されています。
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
追加説明
カタログ価格

15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/14 21:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1717ページ
バリエーション一覧
EA982BB-87 748kg/50mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-88 748kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【ステッチ部補強イメージ】\nX状に二重縫い補強がされています
  • A:50.8mm   X:90.9mm\nY:4.8m   Z:77.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top