品番 : EA982BB-88
品名 : 748kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 748kg | 固定側 | 0.43m |
|---|---|---|---|
| 調整側 | 6m | ベルト(幅×厚み) | 50×1.65mm |
| フック口開き | 22mm | 材質 | ナイロン |
| 重量 | 2145g | ||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| ステンレス製のラチェットバックル、ハーネスクリップ2個、ナイロン製のベルトで構成されています。 | |||
| ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/14 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-87 748kg/50mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-88 748kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
