詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BT-15A

品名 : 2.0tonx 4.0m 牽引ロープ(黄)

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 RP-3T
能力 2t 収縮時 2m
最大伸張時 4m 適応 軽自動車~普通乗用車・ミニバン
重量 1kg 破断荷重 約3.3t
フック開口幅(mm) 約25 材質 ロープ部:ポリエステル
フック部:ミディアムカーボンスティール
白旗付
故障時のけん引に
けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
追加説明
カタログ価格

4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1713ページ
バリエーション一覧
EA982BT-15A 2.0tonx 4.0m 牽引ロープ(黄)
EA982BT-16A 3.0tonx 4.0m 牽引ロープ(黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top