品番 : EA982BT-16A
品名 : 3.0tonx 4.0m 牽引ロープ(黄)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | RP-6T |
|---|---|---|---|
| 能力 | 3t | 収縮時 | 2m |
| 最大伸張時 | 4m | 適応 | 普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV |
| 重量 | 2kg | 破断荷重 | 約6.3t |
| フック開口幅(mm) | 約30 | 材質 | ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール |
| 白旗付 | |||
| 故障時のけん引に | |||
| けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,950 円(税抜)/ 10,945 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/21 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1713ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BT-15A 2.0tonx 4.0m 牽引ロープ(黄) |
| EA982BT-16A 3.0tonx 4.0m 牽引ロープ(黄) |
