詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BU-1B

品名 : 4.99tonx6.0m リカバリーストラップ

仕様

材質 ナイロン 最大引張強度 4990kg
幅×長さ 75mm×6m
追加説明
カタログ価格

5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1713ページ
バリエーション一覧
EA982BU-1 3.15tonx6.0m リカバリーストラップ
EA982BU-1A 4.50tonx9.0m リカバリーストラップ
EA982BU-1B 4.99tonx6.0m リカバリーストラップ
EA982BU-2 6.80tonx9.0m リカバリーストラップ
EA982BU-3 9.00tonx9.0m リカバリーストラップ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top