品番 : EA982BU-3
品名 : 9.00tonx9.0m リカバリーストラップ
仕様
| 材質 | ナイロン | 最大引張強度 | 9000kg |
|---|---|---|---|
| 幅×長さ | 100mm×9m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/23 04:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1713ページ | ||||
