品番 : EA982BU-4
品名 : 13.5tonx9.0m リカバリーストラップ
仕様
材質 | ナイロン | 最大引張強度 | 13500kg |
---|---|---|---|
幅×長さ | 150mm×9m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/17 22:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1779ページ |