品番 : EA982RC-3
品名 : 25mmx4.0m/ 200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.5020 3m |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 200kg | ベルト長 | 固定側:1m 調整側:3m |
| ベルト幅 | 25mm | ベルト厚 | 1.9mm |
| 最大使用力 | 2.5kN(254kg) | ベルト材質 | 超強力ポリエステル繊維 |
| 様式 | 両端アイ型(ドロップストッパ―付) | ||
| 運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 | |||
| 荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 | |||
| ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。 | |||
| <ドロップストッパー> トラックのひっかけ部分からベルト荷締機の アイ部が外れないようにするためのゴム製の外れ止め部品です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
代替品
![]() |
|

