詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982RC-7

品名 : 25mmx8.0m/ 200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.5020 7m
使用荷重 200kg ベルト長 固定側:1m
調整側:7m
ベルト幅 25mm ベルト厚 1.9mm
最大使用力 2.5kN(254kg) ベルト材質 超強力ポリエステル繊維
様式 両端アイ型(ドロップストッパ―付)
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利
荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。
<ドロップストッパー>
トラックのひっかけ部分からベルト荷締機のアイ部が外れないようにするためのゴム製の外れ止め部品です。
追加説明
カタログ価格

5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1719ページ
バリエーション一覧
EA982RC-3 25mmx4.0m/ 200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RC-4 25mmx5.0m/ 200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RC-5 25mmx6.0m/ 200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RC-6 25mmx7.0m/ 200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RC-7 25mmx8.0m/ 200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
メイン画像
  • ドロップストッパー:\nトラックのひっかけ部分からベルト荷締機のアイ部が外れないようにするためのゴム製の外れ止め部品です。
  • ※デザインはイメージです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top